大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クローム)(パック品)
材質
鉄
表面処理
クローム
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
全15種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
8
10
12
15
25
50
内容量
選択してください
1パック(2個)
1パック(3個)
1パック(5個)
1パック(6個)
1パック(7個)
1パック(9個)
1パック(13個)
1パック(14個)
1パック(15個)
1パック(24個)
1パック(28個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42827951
M2×2
1パック(9個)
M2
0.4
2
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827976
M2.6×3
1パック(15個)
M2.6
0.45
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827985
M3×3
1パック(28個)
M3
0.5
3
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827994
M4×4
1パック(28個)
M4
0.7
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828003
M4×5
1パック(28個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
42828021
M6×12
1パック(14個)
M6
1
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828037
M6×25
1パック(7個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828046
M8×8
1パック(6個)
M8
1.25
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828064
M10×12
1パック(5個)
M10
1.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828073
M10×15
1パック(5個)
M10
1.5
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828082
M10×50
1パック(2個)
M10
1.5
50
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42828091
M12×25
1パック(3個)
M12
1.75
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42827967
M2×3
1パック(13個)
M2
0.4
3
取扱い終了
返品不可
42828012
M5×8
1パック(24個)
M5
0.8
8
取扱い終了
返品不可
42828055
M8×10
1パック(6個)
M8
1.25
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください