大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/クロメート)
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
45
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:4.8、2欄:8
寸法S(mm)
(呼び)6
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法Z(mm)
最小6.0、最大6.3
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)8.5/(最小)8.14
内容量
1個
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42829272
M12×45
¥
559
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください