大阪魂
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(鉄/亜鉛黒)(パック品)
寸法Z(mm)
(短い棒先)最小:2、最大:2.25
(長い棒先)最小:4、最大:4.3
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法t(mm)
(最小)1欄:3、2欄:5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)4.58
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(Φmm)
おねじの谷径
寸法dp(Φmm)
(最大)5.5/(最小)5.2
内容量
1パック(4個)
関連資料:
(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42829315
M8×8
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください