大阪魂
黒ユリヤ化粧ナット L-1(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
寸法H(mm)
8.5
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
20
表面処理
生地
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
16
寸法D1(mm)
19
寸法H1(mm)
1.5
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42869215
M3
M3
0.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42869224
M4
M4
0.7
取扱い終了
返品不可
42869233
M5
M5
0.8
取扱い終了
返品不可
42869242
M6
M6
1
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください