大阪魂
TRXタンパープルーフトラス小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
タンパープルーフ
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43146196
M2.6×3
1箱(4000個)
M2.6
0.45
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146205
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146214
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146223
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146232
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146241
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146257
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146266
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146275
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146284
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146293
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146302
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146311
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146327
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146336
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146345
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146354
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146363
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146372
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146381
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146397
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146406
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146415
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146424
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146433
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146442
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146451
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146467
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146476
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43146485
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146494
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146503
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146512
M5×35
1箱(400個)
M5
0.8
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146521
M5×40
1箱(350個)
M5
0.8
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146537
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146546
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43146555
M6×12
1箱(400個)
M6
1
12
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146564
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146573
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146582
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43146591
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43146607
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください