大阪魂
TRXナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43157466
M3×6
1箱(2500個)
鉄
M3
ナベ
6
0.5
TRX
クローム
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157475
M3×8
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
8
0.5
TRX
クローム
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157484
M3×10
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
10
0.5
TRX
クローム
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157493
M3×15
1箱(2000個)
鉄
M3
ナベ
15
0.5
TRX
クローム
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157502
M3×22
1箱(1000個)
鉄
M3
ナベ
22
0.5
TRX
クローム
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157511
M4×6
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
6
0.7
TRX
クローム
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157527
M4×8
1箱(2000個)
鉄
M4
ナベ
8
0.7
TRX
クローム
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157536
M4×10
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
10
0.7
TRX
クローム
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157545
M4×12
1箱(1500個)
鉄
M4
ナベ
12
0.7
TRX
クローム
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157554
M4×14
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
14
0.7
TRX
クローム
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157563
M4×15
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
15
0.7
TRX
クローム
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157572
M4×16
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
16
0.7
TRX
クローム
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157581
M4×18
1箱(1000個)
鉄
M4
ナベ
18
0.7
TRX
クローム
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157597
M4×20
1箱(900個)
鉄
M4
ナベ
20
0.7
TRX
クローム
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157615
M4×25
1箱(700個)
鉄
M4
ナベ
25
0.7
TRX
クローム
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157624
M4×30
1箱(500個)
鉄
M4
ナベ
30
0.7
TRX
クローム
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157633
M5×8
1箱(1000個)
鉄
M5
ナベ
8
0.8
TRX
クローム
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157651
M5×10
1箱(900個)
鉄
M5
ナベ
10
0.8
TRX
クローム
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157667
M5×12
1箱(800個)
鉄
M5
ナベ
12
0.8
TRX
クローム
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157676
M5×15
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
15
0.8
TRX
クローム
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157685
M5×16
1箱(700個)
鉄
M5
ナベ
16
0.8
TRX
クローム
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157694
M5×18
1箱(500個)
鉄
M5
ナベ
18
0.8
TRX
クローム
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157703
M5×20
1箱(500個)
鉄
M5
ナベ
20
0.8
TRX
クローム
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157712
M6×10
1箱(600個)
鉄
M6
ナベ
10
1
TRX
クローム
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43157721
M6×12
1箱(500個)
鉄
M6
ナベ
12
1
TRX
クローム
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157737
M6×16
1箱(400個)
鉄
M6
ナベ
16
1
TRX
クローム
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43157606
M4×21
1箱(700個)
鉄
M4
ナベ
21
0.7
TRX
クローム
取扱い終了
返品不可
43157642
M5×9
1箱(900個)
鉄
M5
ナベ
9
0.8
TRX
クローム
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください