大阪魂
ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163346
M3×6
1箱(2000個)
ステンレス
M3
ボタン
6
0.5
ブラック
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163355
M3×8
1箱(2000個)
ステンレス
M3
ボタン
8
0.5
ブラック
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163364
M3×10
1箱(2000個)
ステンレス
M3
ボタン
10
0.5
ブラック
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163373
M3×12
1箱(2000個)
ステンレス
M3
ボタン
12
0.5
ブラック
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163382
M3×14
1箱(1000個)
ステンレス
M3
ボタン
14
0.5
ブラック
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163391
M3×16
1箱(1000個)
ステンレス
M3
ボタン
16
0.5
ブラック
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163407
M3×20
1箱(1000個)
ステンレス
M3
ボタン
20
0.5
ブラック
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163416
M4×6
1箱(1000個)
ステンレス
M4
ボタン
6
0.7
ブラック
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163425
M4×8
1箱(1000個)
ステンレス
M4
ボタン
8
0.7
ブラック
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163434
M4×10
1箱(1000個)
ステンレス
M4
ボタン
10
0.7
ブラック
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163443
M4×12
1箱(1000個)
ステンレス
M4
ボタン
12
0.7
ブラック
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163452
M4×16
1箱(500個)
ステンレス
M4
ボタン
16
0.7
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163461
M4×20
1箱(500個)
ステンレス
M4
ボタン
20
0.7
ブラック
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163477
M4×35
1箱(200個)
ステンレス
M4
ボタン
35
0.7
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163486
M5×10
1箱(500個)
ステンレス
M5
ボタン
10
0.8
ブラック
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163495
M5×12
1箱(500個)
ステンレス
M5
ボタン
12
0.8
ブラック
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163504
M5×16
1箱(500個)
ステンレス
M5
ボタン
16
0.8
ブラック
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163513
M5×20
1箱(400個)
ステンレス
M5
ボタン
20
0.8
ブラック
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163522
M6×10
1箱(500個)
ステンレス
M6
ボタン
10
1
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163531
M6×12
1箱(200個)
ステンレス
M6
ボタン
12
1
ブラック
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163547
M6×16
1箱(200個)
ステンレス
M6
ボタン
16
1
ブラック
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163556
M6×20
1箱(200個)
ステンレス
M6
ボタン
20
1
ブラック
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163565
M6×25
1箱(200個)
ステンレス
M6
ボタン
25
1
ブラック
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163574
M6×30
1箱(200個)
ステンレス
M6
ボタン
30
1
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163583
M8×12
1箱(200個)
ステンレス
M8
ボタン
12
1.25
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163592
M8×16
1箱(200個)
ステンレス
M8
ボタン
16
1.25
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163601
M8×20
1箱(100個)
ステンレス
M8
ボタン
20
1.25
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163617
M8×25
1箱(100個)
ステンレス
M8
ボタン
25
1.25
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43163626
M8×30
1箱(100個)
ステンレス
M8
ボタン
30
1.25
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください