大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43212005
M2.5×25
1箱(1000個)
M2.5
25
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212014
M2.6×18
1箱(1200個)
M2.6
18
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212023
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
20
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212032
M3×24
1箱(1200個)
M3
24
0.5
-
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212041
M2.5×20
1箱(1300個)
M2.5
20
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212057
M8×40
1箱(130個)
M8
40
1.25
-
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212066
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212075
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212084
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212093
M4×9
1箱(1500個)
M4
9
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212102
M8×35
1箱(150個)
M8
35
1.25
-
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212111
M4×7
1箱(1600個)
M4
7
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43212127
M2.5×15
1箱(1800個)
M2.5
15
0.45
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212136
M3×9
1箱(1800個)
M3
9
0.5
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212145
M8×18
1箱(180個)
M8
18
1.25
-
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212154
M8×20
1箱(180個)
M8
20
1.25
-
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212163
M8×30
1箱(180個)
M8
30
1.25
-
3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212172
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
0.4
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212181
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
0.4
-
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212197
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
0.45
-
1
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212206
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212215
M3×7
1箱(2000個)
M3
7
0.5
-
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43212224
M4×4.5
1箱(2000個)
M4
4.5
0.7
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212233
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212242
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212251
M8×12
1箱(200個)
M8
12
1.25
-
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212267
M8×14
1箱(200個)
M8
14
1.25
-
3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212276
M8×15
1箱(200個)
M8
15
1.25
-
3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212285
M8×16
1箱(200個)
M8
16
1.25
-
3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212294
M8×22
1箱(220個)
M8
22
1.25
-
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212303
M8×25
1箱(220個)
M8
25
1.25
-
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43212312
M2×15
1箱(2500個)
M2
15
0.4
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212321
M2×16
1箱(2500個)
M2
16
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212337
M3×11
1箱(2500個)
M3
11
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212346
M5×50
1箱(250個)
M5
50
0.8
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212355
M2×14
1箱(3000個)
M2
14
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212364
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
0.45
-
1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212373
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
0.4
-
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212391
M5×45
1箱(350個)
M5
45
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212407
M6×16
1箱(350個)
M6
16
1
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212416
M6×18
1箱(350個)
M6
18
1
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212425
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
0.4
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43212434
M2.5×4
1箱(4000個)
M2.5
4
0.45
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212443
M5×38
1箱(400個)
M5
38
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212452
M5×40
1箱(400個)
M5
40
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212461
M6×14
1箱(400個)
M6
14
1
-
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212477
M4×32
1箱(450個)
M4
32
0.7
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212486
M4×50
1箱(450個)
M4
50
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212504
M6×22
1箱(450個)
M6
22
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212513
M6×25
1箱(450個)
M6
25
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ