大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロニッケル
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
177
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43212811
M2.5×25
1箱(1000個)
M2.5
25
0.45
-
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212827
M2.6×25
1箱(1000個)
M2.6
25
0.45
-
1
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212836
M3×26
1箱(1000個)
M3
26
0.5
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212845
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
0.6
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212854
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212863
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212872
M5×6
1箱(1000個)
M5
6
0.8
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212881
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212897
M2.6×18
1箱(1200個)
M2.6
18
0.45
-
1
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212906
M2.6×20
1箱(1200個)
M2.6
20
0.45
-
1
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212915
M3×22
1箱(1200個)
M3
22
0.5
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212924
M3×24
1箱(1200個)
M3
24
0.5
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212933
M3×25
1箱(1200個)
M3
25
0.5
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212942
M3.5×14
1箱(1200個)
M3.5
14
0.6
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212951
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
16
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212967
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212976
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212985
M8×45
1箱(120個)
M8
45
1.25
-
3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43212994
M2.5×20
1箱(1300個)
M2.5
20
0.45
-
1
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213003
M8×40
1箱(130個)
M8
40
1.25
-
3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213012
M2.3×20
1箱(1500個)
M2.3
20
0.4
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213021
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
0.45
-
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213037
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213046
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
14
0.45
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213055
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
15
0.45
-
1
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213064
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
16
0.45
-
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213073
M3×20
1箱(1500個)
M3
20
0.5
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213082
M3.5×12
1箱(1500個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213091
M4×9
1箱(1500個)
M4
9
0.7
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213107
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
0.7
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213116
M8×35
1箱(150個)
M8
35
1.25
-
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213125
M3×18
1箱(1600個)
M3
18
0.5
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213134
M3.5×11
1箱(1600個)
M3.5
11
0.6
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213143
M4×7
1箱(1600個)
M4
7
0.7
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213152
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213161
M2.3×18
1箱(1800個)
M2.3
18
0.4
-
1
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213177
M2.5×15
1箱(1800個)
M2.5
15
0.45
-
1
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213186
M3×9
1箱(1800個)
M3
9
0.5
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213195
M3×15
1箱(1800個)
M3
15
0.5
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213204
M3×16
1箱(1800個)
M3
16
0.5
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213213
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213222
M8×18
1箱(180個)
M8
18
1.25
-
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213231
M8×20
1箱(180個)
M8
20
1.25
-
3
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213247
M8×30
1箱(180個)
M8
30
1.25
-
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213256
M2×18
1箱(2000個)
M2
18
0.4
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213265
M2×20
1箱(2000個)
M2
20
0.4
-
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213274
M2.3×16
1箱(2000個)
M2.3
16
0.4
-
1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213283
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
0.45
-
1
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213292
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43213301
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ