(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)

(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/CUニッケル)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理CUニッケル種類P=4(SW+JIS小形W組込)
全17種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
内容量
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43245562M3×221箱(1000個)M3220.5-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245571M3×201箱(1200個)M3200.5-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245587M2.6×161箱(1500個)M2.6160.45-1
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245596M8×151箱(150個)M8151.25-3
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
43245605M3×71箱(1800個)M370.5-2
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245614M3.5×61箱(2200個)M3.560.6-2
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245623M3×361箱(500個)M3360.5-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245632M3×401箱(500個)M3400.5-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245641M2.6×301箱(600個)M2.6300.45-1
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245657M5×121箱(600個)M5120.8-2
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245666M2×31箱(7000個)M230.4-1
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245675M3×321箱(700個)M3320.5-2
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245684M3×501箱(700個)M3500.5-2
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43245693M4×221箱(700個)M4220.7-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42444595M3×351箱(700個)M335-0.52
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444604M3.5×101箱(1800個)M3.510-0.62
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42444613M4×351箱(400個)M435-0.72
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする