大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=2(SW組込)
全35種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43300345
M2×3
1箱(7000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300363
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300372
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300397
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300406
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
0.5
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300415
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
0.5
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300424
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300433
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300442
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
0.5
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300451
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300467
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300476
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300485
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300494
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300503
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300512
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300521
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300537
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300546
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300555
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300564
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454727
M2×10
1箱(3500個)
M2
10
-
0.4
1
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454736
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454745
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454754
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
-
0.5
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454763
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454772
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454781
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
-
0.7
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454797
M4×15
1箱(900個)
M4
15
-
0.7
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454806
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454815
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454824
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454833
M6×30
1箱(350個)
M6
30
-
1
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300354
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43300381
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください