大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ユニクロ
種類
I=3(SW+ISOW組込)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43307616
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307625
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
0.5
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307634
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307643
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
0.5
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307652
M3×20
1箱(900個)
M3
20
0.5
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307661
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307677
M4×10
1箱(800個)
M4
10
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307686
M4×12
1箱(800個)
M4
12
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307695
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307704
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307722
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307731
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307747
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307756
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307765
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307774
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307783
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307792
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307801
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307817
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307826
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307835
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307844
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307853
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307862
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307871
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307887
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307896
M6×60
1箱(140個)
M6
60
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307914
M8×16
1箱(130個)
M8
16
1.25
-
3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307923
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
-
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307932
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307941
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307957
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307966
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307975
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458726
M5×30
1箱(400個)
M5
30
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458735
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458744
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458753
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458762
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458771
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43307713
M4×35
1箱(300個)
M4
35
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43307905
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
取扱い終了
返品不可
42458717
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください