大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
I=3(SW+ISOW組込)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43307984
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43307993
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
0.5
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308002
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308011
M3×12
1箱(1500個)
M3
12
0.5
-
2
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308027
M3×20
1箱(900個)
M3
20
0.5
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308036
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308045
M4×10
1箱(800個)
M4
10
0.7
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308054
M4×12
1箱(800個)
M4
12
0.7
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308063
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308072
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308097
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308106
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308115
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308124
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308133
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308142
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308151
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308167
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308176
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308185
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308194
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308203
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308212
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308221
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308237
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308246
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308264
M8×15
1箱(150個)
M8
15
1.25
-
3
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308273
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
-
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308282
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308291
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
3
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308307
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308316
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308325
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458787
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458796
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458805
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458814
M6×16
1箱(300個)
M6
16
-
1
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458823
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458832
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458841
M6×60
1箱(140個)
M6
60
-
1
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458857
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42458866
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43308081
M4×35
1箱(300個)
M4
35
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
43308255
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください