曜日別特売

(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ブラック種類I=4(SW+ISO小形W組込)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43308334M6×121箱(350個)M6121-2
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308343M6×251箱(350個)M6251-2
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308352M8×161箱(130個)M8161.25-3
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42458911M6×161箱(300個)M616-12
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする