大阪魂
(+)六角アプセットI=4(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
I=4(SW+ISO小形W組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43308562
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308571
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308587
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43308596
M8×16
1箱(130個)
M8
1.25
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください