大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
P=1(JIS W組込)
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43314503
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314512
M3×8
1箱(1200個)
M3
8
0.5
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314521
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314537
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314546
M4×14
1箱(800個)
M4
14
0.7
-
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314555
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314564
M4×16
1箱(600個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314573
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314582
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314591
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314607
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43314616
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43314625
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43314634
M5×35
1箱(350個)
M5
35
0.8
-
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314643
M5×40
1箱(300個)
M5
40
0.8
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314652
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314661
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314677
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43314686
M6×65
1箱(120個)
M6
65
1
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43314695
M6×70
1箱(100個)
M6
70
1
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314704
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314713
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314722
M8×16
1箱(130個)
M8
16
1.25
-
3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43314731
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314747
M8×30
1箱(150個)
M8
30
1.25
-
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314756
M8×35
1箱(130個)
M8
35
1.25
-
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314765
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43314774
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314783
M8×50
1箱(100個)
M8
50
1.25
-
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314792
M8×60
1箱(70個)
M8
60
1.25
-
3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43314801
M8×65
1箱(70個)
M8
65
1.25
-
3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314817
M10×16
1箱(100個)
M10
16
1.5
-
4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314826
M10×20
1箱(100個)
M10
20
1.5
-
4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314835
M10×30
1箱(80個)
M10
30
1.5
-
4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314844
M10×35
1箱(80個)
M10
35
1.5
-
4
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314853
M10×40
1箱(80個)
M10
40
1.5
-
4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43314871
M10×50
1箱(60個)
M10
50
1.5
-
4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42460923
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42460932
M4×10
1箱(900個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42460941
M4×12
1箱(800個)
M4
12
-
0.7
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42460957
M5×6
1箱(600個)
M5
6
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42460966
M5×8
1箱(600個)
M5
8
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42460975
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42460984
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42460993
M5×14
1箱(500個)
M5
14
-
0.8
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42461002
M5×15
1箱(400個)
M5
15
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461011
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461027
M6×8
1箱(400個)
M6
8
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42461036
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42461045
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ