大阪魂
(+)六角アプセットP=3 全ねじ(SW+JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
90
材質
鉄
十字穴番号
3
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
8.4
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
14.1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(50個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43325204
M8×90
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください