大阪魂
(+)六角アプセットP=3 全ねじ(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
十字穴番号
3
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
8.4
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
寸法S(mm)
13
表面処理
ダクロ
寸法e(mm)
14.1
頭部形状
六角アプセット組込
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
7.2
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43325247
M8×80
80
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325256
M8×90
90
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325265
M8×100
100
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください