大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
材質
ステンレス
種類
P=3(SW、W付)
表面処理
SC-3
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
全33種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
35
40
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43325387
M4×6
1箱(500個)
M4
0.7
6
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325396
M4×8
1箱(500個)
M4
0.7
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325405
M4×10
1箱(500個)
M4
0.7
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43325414
M4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43325423
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43325432
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325441
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325457
M4×25
1箱(200個)
M4
0.7
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325466
M4×30
1箱(200個)
M4
0.7
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325475
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43325484
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325493
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325502
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325511
M5×20
1箱(200個)
M5
0.8
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325527
M5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325536
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325545
M6×10
1箱(200個)
M6
1
10
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325554
M6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43325563
M6×15
1箱(200個)
M6
1
15
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325572
M6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325581
M6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325597
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325606
M6×30
1箱(100個)
M6
1
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325615
M6×35
1箱(100個)
M6
1
35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325624
M8×12
1箱(100個)
M8
1.25
12
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325633
M8×15
1箱(100個)
M8
1.25
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325642
M8×16
1箱(100個)
M8
1.25
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325651
M8×18
1箱(100個)
M8
1.25
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325667
M8×20
1箱(100個)
M8
1.25
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325676
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325685
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325694
M8×35
1箱(50個)
M8
1.25
35
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43325703
M8×40
1箱(50個)
M8
1.25
40
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください