大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(黄銅/頭部グリーン)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
頭部グリーン
種類
P=3(SW、W付)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43327331
M5×8
1箱(600個)
M5
8
0.8
-
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43327347
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
-
2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327356
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327365
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43327374
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43327383
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
-
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327392
M8×16
1箱(150個)
M8
16
1.25
-
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43327401
M8×20
1箱(150個)
M8
20
1.25
-
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327417
M10×16
1箱(80個)
M10
16
1.5
-
4
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43327426
M10×20
1箱(70個)
M10
20
1.5
-
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464782
M5×15
1箱(500個)
M5
15
-
0.8
2
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464791
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464807
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42464816
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください