大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43335205
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43335214
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335223
M3×15
1箱(1200個)
M3
15
0.5
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43335232
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335241
M4×12
1箱(800個)
M4
12
0.7
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43335257
M4×14
1箱(700個)
M4
14
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335266
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335275
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43335284
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335293
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335302
M4×40
1箱(400個)
M4
40
0.7
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335311
M4×50
1箱(300個)
M4
50
0.7
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335327
M5×8
1箱(700個)
M5
8
0.8
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43335345
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335354
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43335363
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43335372
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335381
M5×50
1箱(200個)
M5
50
0.8
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335397
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335406
M6×22
1箱(350個)
M6
22
1
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335415
M6×28
1箱(300個)
M6
28
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335424
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335433
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335442
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335451
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335467
M6×50
1箱(200個)
M6
50
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335476
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335485
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335494
M8×16
1箱(130個)
M8
16
1.25
-
3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335503
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43335512
M8×20
1箱(120個)
M8
20
1.25
-
3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43335521
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
-
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469786
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42469795
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469804
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42469813
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469822
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469831
M4×15
1箱(700個)
M4
15
-
0.7
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469847
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469856
M4×35
1箱(300個)
M4
35
-
0.7
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42469865
M4×45
1箱(350個)
M4
45
-
0.7
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42469874
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469883
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469892
M5×16
1箱(500個)
M5
16
-
0.8
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469901
M5×20
1箱(400個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469917
M5×25
1箱(500個)
M5
25
-
0.8
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469926
M6×10
1箱(400個)
M6
10
-
1
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469935
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469944
M6×14
1箱(350個)
M6
14
-
1
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42469953
M6×15
1箱(350個)
M6
15
-
1
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ