大阪魂
(+)六角アプセットP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
バスケットに入れる
49
件中 1~49件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43336045
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336054
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336063
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
0.5
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336072
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
2
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336081
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336097
M3×14
1箱(1500個)
M3
14
0.5
-
2
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336106
M3×15
1箱(1200個)
M3
15
0.5
-
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336115
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336124
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336133
M4×10
1箱(800個)
M4
10
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336142
M4×12
1箱(800個)
M4
12
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336151
M4×14
1箱(700個)
M4
14
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336167
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336176
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336185
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336194
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336203
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336212
M4×30
1箱(400個)
M4
30
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336221
M5×8
1箱(700個)
M5
8
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336237
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336255
M5×14
1箱(500個)
M5
14
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336264
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336273
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336282
M5×18
1箱(400個)
M5
18
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336291
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336307
M5×25
1箱(500個)
M5
25
0.8
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336316
M5×28
1箱(400個)
M5
28
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336325
M5×30
1箱(400個)
M5
30
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336334
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336343
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43336352
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43336361
M6×15
1箱(350個)
M6
15
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336377
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336386
M6×18
1箱(300個)
M6
18
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336395
M6×20
1箱(300個)
M6
20
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336404
M6×22
1箱(350個)
M6
22
1
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336413
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336422
M6×28
1箱(300個)
M6
28
1
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336431
M6×30
1箱(300個)
M6
30
1
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336447
M6×35
1箱(250個)
M6
35
1
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336456
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336465
M8×12
1箱(150個)
M8
12
1.25
-
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336474
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336483
M8×16
1箱(130個)
M8
16
1.25
-
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336492
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336501
M8×20
1箱(120個)
M8
20
1.25
-
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43336517
M8×25
1箱(150個)
M8
25
1.25
-
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42470556
M5×10
1箱(600個)
M5
10
-
0.8
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43336246
M5×13
1箱(500個)
M5
13
0.8
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください