大阪魂
7マーク小形六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
P=2(SW組込)
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341706
M8×25
1箱(250個)
25
1.25
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341715
M8×30
1箱(200個)
30
1.25
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341724
M8×40
1箱(150個)
40
1.25
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42473846
M8×16
1箱(300個)
16
-
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42473855
M8×20
1箱(280個)
20
-
1.25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341733
M8×45
1箱(150個)
45
1.25
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください