大阪魂
7マーク小形六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
材質
鉄
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
座金外径×厚さ(mm)
18×1.6
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
寸法dk1(Φmm)
14.5
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341767
M8×16
1箱(240個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341776
M8×20
1箱(200個)
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341785
M8×25
1箱(180個)
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341794
M8×30
1箱(150個)
30
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43341803
M8×35
1箱(150個)
35
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341812
M8×40
1箱(130個)
40
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341821
M8×50
1箱(100個)
50
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください