大阪魂
DRSP=3(SPAK+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43342336
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342345
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342354
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342363
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43342372
M8×25
1箱(250個)
M8
1.25
25
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください