大阪魂
ピタック(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(薄板用・SW+ISOW組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全39種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43343002
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43343115
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43343011
M3×7
1箱(3000個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
43343027
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
43343036
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
43343045
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43343054
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
43343063
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
43343072
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43343081
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
43343097
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
43343106
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
43343124
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
43343133
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
43343142
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
43343151
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
43343167
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43343176
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
43343185
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
43343194
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
43343203
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
43343212
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
取扱い終了
返品不可
43343221
M5×10
1箱(700個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
43343237
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
43343246
M5×14
1箱(600個)
M5
0.8
14
取扱い終了
返品不可
43343255
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
43343264
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
43343273
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43343282
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
43343291
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
43343307
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
43343316
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
取扱い終了
返品不可
43343325
M6×14
1箱(400個)
M6
1
14
取扱い終了
返品不可
43343334
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43343343
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
43343352
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
43343361
M6×20
1箱(350個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43343377
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
43343386
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください