大阪魂
ピタック(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=4(薄板用・SW+ISO小形W組込)
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43344585
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43344655
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43344682
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43344716
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43344567
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
取扱い終了
返品不可
43344576
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
取扱い終了
返品不可
43344594
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
43344603
M4×12
1箱(1500個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
43344612
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
43344621
M4×15
1箱(1200個)
M4
0.7
15
取扱い終了
返品不可
43344637
M4×16
1箱(1200個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43344646
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
43344664
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
43344673
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
取扱い終了
返品不可
43344691
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
取扱い終了
返品不可
43344707
M6×14
1箱(500個)
M6
1
14
取扱い終了
返品不可
43344725
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
43344734
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
43344743
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43344752
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
43344761
M6×30
1箱(300個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください