大阪魂
ピタック(+)ナベP=2 薄板用(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(薄板用・SW組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
全36種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M3.5
M4
M5
M6
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
内容量
選択してください
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43346222
M4×6
1箱(2500個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43346231
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43346247
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43346256
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43346292
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43346107
M3×6
1箱(5000個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
43346116
M3×7
1箱(4000個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
43346125
M3×8
1箱(4000個)
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
43346134
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
43346143
M3×12
1箱(3000個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43346152
M3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43346161
M3×18
1箱(2000個)
M3
0.5
18
取扱い終了
返品不可
43346177
M3×20
1箱(2000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
43346186
M3×25
1箱(1500個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
43346195
M3.5×6
1箱(4000個)
M3.5
0.6
6
取扱い終了
返品不可
43346204
M3.5×8
1箱(3000個)
M3.5
0.6
8
取扱い終了
返品不可
43346213
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
0.6
10
取扱い終了
返品不可
43346265
M4×16
1箱(1200個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43346274
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
43346283
M4×25
1箱(800個)
M4
0.7
25
取扱い終了
返品不可
43346301
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
43346317
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
43346326
M5×14
1箱(800個)
M5
0.8
14
取扱い終了
返品不可
43346335
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
43346344
M5×18
1箱(700個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
43346353
M5×20
1箱(600個)
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43346362
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
取扱い終了
返品不可
43346371
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
取扱い終了
返品不可
43346387
M6×10
1箱(600個)
M6
1
10
取扱い終了
返品不可
43346396
M6×12
1箱(600個)
M6
1
12
取扱い終了
返品不可
43346405
M6×14
1箱(500個)
M6
1
14
取扱い終了
返品不可
43346414
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
取扱い終了
返品不可
43346423
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
取扱い終了
返品不可
43346432
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
取扱い終了
返品不可
43346441
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43346457
M6×25
1箱(400個)
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください