大阪魂
小形六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
3価ブラック
色
黒
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法e(mm)
13.9
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350562
M8×12
1箱(200個)
12
1.25
-
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350571
M8×14
1箱(200個)
14
1.25
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350587
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350596
M8×16
1箱(150個)
16
1.25
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350605
M8×18
1箱(150個)
18
1.25
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350614
M8×20
1箱(150個)
20
1.25
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350623
M8×25
1箱(200個)
25
1.25
-
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350632
M8×35
1箱(150個)
35
1.25
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350641
M8×45
1箱(120個)
45
1.25
-
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350657
M8×50
1箱(100個)
50
1.25
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42474957
M8×40
1箱(120個)
40
-
1.25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください