大阪魂
小形六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
6.7
寸法e(mm)
13.9
ねじ山種類
メートル
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
12
14
15
16
18
20
25
35
40
45
50
内容量
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(200個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43350833
M8×12
1箱(200個)
12
1.25
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350842
M8×14
1箱(200個)
14
1.25
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350851
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350867
M8×16
1箱(150個)
16
1.25
-
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350876
M8×18
1箱(150個)
18
1.25
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350885
M8×25
1箱(200個)
25
1.25
-
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350894
M8×35
1箱(150個)
35
1.25
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350903
M8×40
1箱(120個)
40
1.25
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43350912
M8×45
1箱(120個)
45
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43350921
M8×50
1箱(100個)
50
1.25
-
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42475167
M8×20
1箱(150個)
20
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください