大阪魂
小形六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M8
頭部形状
小形六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
8.4
寸法e(mm)
13.9
ねじ山種類
メートル
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43351366
M8×12
1箱(150個)
12
1.25
-
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351375
M8×14
1箱(150個)
14
1.25
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351384
M8×15
1箱(150個)
15
1.25
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43351393
M8×18
1箱(130個)
18
1.25
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351402
M8×30
1箱(150個)
30
1.25
-
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351411
M8×35
1箱(130個)
35
1.25
-
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351427
M8×40
1箱(100個)
40
1.25
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351436
M8×45
1箱(100個)
45
1.25
-
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43351445
M8×50
1箱(100個)
50
1.25
-
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42475474
M8×16
1箱(130個)
16
-
1.25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42475483
M8×20
1箱(120個)
20
-
1.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42475492
M8×25
1箱(150個)
25
-
1.25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください