大阪魂
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ダクロ
種類
P=3(SW+JIS W組込)
全81種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
81種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43373495
M6×8
1箱(400個)
M6
8
1
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373504
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43373513
M6×14
1箱(300個)
M6
14
1
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373531
M6×18
1箱(250個)
M6
18
1
-
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373574
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
-
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43373601
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373626
M6×55
1箱(150個)
M6
55
1
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373662
M6×80
1箱(120個)
M6
80
1
-
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373671
M8×14
1箱(150個)
M8
14
1.25
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373687
M8×18
1箱(130個)
M8
18
1.25
-
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373696
M8×22
1箱(150個)
M8
22
1.25
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373705
M8×28
1箱(150個)
M8
28
1.25
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373714
M8×40
1箱(100個)
M8
40
1.25
-
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373723
M8×45
1箱(100個)
M8
45
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43373732
M8×70
1箱(60個)
M8
70
1.25
-
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373741
M8×75
1箱(60個)
M8
75
1.25
-
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373757
M8×80
1箱(70個)
M8
80
1.25
-
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373766
M8×85
1箱(60個)
M8
85
1.25
-
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373775
M8×90
1箱(60個)
M8
90
1.25
-
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373784
M8×100
1箱(50個)
M8
100
1.25
-
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373845
M10×35
1箱(80個)
M10
35
1.5
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373854
M10×40
1箱(80個)
M10
40
1.5
-
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43373924
M10×75
1箱(40個)
M10
75
1.5
-
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373976
M12×20
1箱(70個)
M12
20
1.75
-
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373985
M12×45
1箱(40個)
M12
45
1.75
-
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373994
M12×50
1箱(40個)
M12
50
1.75
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374003
M12×55
1箱(30個)
M12
55
1.75
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374012
M12×60
1箱(30個)
M12
60
1.75
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374021
M12×65
1箱(30個)
M12
65
1.75
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374037
M12×70
1箱(30個)
M12
70
1.75
-
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374046
M12×75
1箱(30個)
M12
75
1.75
-
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42486315
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42486324
M5×12
1箱(500個)
M5
12
-
0.8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486333
M6×12
1箱(350個)
M6
12
-
1
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486342
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486351
M6×20
1箱(250個)
M6
20
-
1
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486367
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486385
M8×12
1箱(150個)
M8
12
-
1.25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42486394
M8×15
1箱(150個)
M8
15
-
1.25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486403
M8×16
1箱(130個)
M8
16
-
1.25
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42486412
M8×20
1箱(120個)
M8
20
-
1.25
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486421
M8×25
1箱(150個)
M8
25
-
1.25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486437
M8×30
1箱(150個)
M8
30
-
1.25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486446
M8×35
1箱(130個)
M8
35
-
1.25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486455
M8×50
1箱(100個)
M8
50
-
1.25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486464
M8×55
1箱(80個)
M8
55
-
1.25
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42486473
M8×60
1箱(70個)
M8
60
-
1.25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486482
M8×65
1箱(70個)
M8
65
-
1.25
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486491
M10×20
1箱(100個)
M10
20
-
1.5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42486507
M10×25
1箱(100個)
M10
25
-
1.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ