大阪魂
FTねじ(+)トラス(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
11.8
内容量
1箱(3000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43592787
M5×12
0.8
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45094375
M5×12
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください