大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベワッシャーヘッド(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43599674
M2×5
1箱(15000個)
M2
0.4
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599683
M2×6
1箱(10000個)
M2
0.4
6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599692
M2×8
1箱(10000個)
M2
0.4
8
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599701
M2.6×5
1箱(6000個)
M2.6
0.45
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599717
M2.6×6
1箱(5000個)
M2.6
0.45
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599726
M2.6×8
1箱(5000個)
M2.6
0.45
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599735
M2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
0.45
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599744
M3×3
1箱(4000個)
M3
0.5
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599753
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599762
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599771
M3×6
1箱(4000個)
M3
0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599787
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599796
M3×10
1箱(3000個)
M3
0.5
10
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599805
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599814
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599823
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599832
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.5
18
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599841
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599857
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599866
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599875
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599884
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599893
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599902
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599911
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599927
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599936
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599945
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599954
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599972
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599981
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43599665
M2×4
1箱(16000個)
M2
0.4
4
取扱い終了
返品不可
43599963
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください