大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先極細目(その他)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43666244
M8×6
1箱(100個)
M8
0.75
6
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666262
M8×15
1箱(100個)
M8
0.75
15
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666271
M8×20
1箱(200個)
M8
0.75
20
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666287
M12×18
1箱(200個)
M12
1.5
18
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666296
M12×45
1箱(100個)
M12
1.5
45
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666305
M12×50
1箱(100個)
M12
1.5
50
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72340687
M8×8
1箱(500個)
M8
0.75
8
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666253
M8×8
1箱(100個)
M8
0.75
8
(1欄)3、(2欄)5
4
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください