曜日別特売

六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)

六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43666314M6×401箱(400個)M6140(1欄)2.0、(2欄)3.53
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666323M8×141箱(500個)M81.2514(1欄)3.0、(2欄)5.04
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666332M10×161箱(400個)M101.516(1欄)4.0、(2欄)6.05
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666341M10×181箱(400個)M101.518(1欄)4.0、(2欄)6.05
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666357M10×221箱(200個)M101.522(1欄)4.0、(2欄)6.05
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666366M10×301箱(200個)M101.530(1欄)4.0、(2欄)6.05
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666375M10×401箱(100個)M101.540(1欄)4.0、(2欄)6.05
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666384M10×501箱(100個)M101.550(1欄)4.0、(2欄)6.05
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666393M10×551箱(100個)M101.555(1欄)4.0、(2欄)6.05
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666402M10×601箱(100個)M101.560(1欄)4.0、(2欄)6.05
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666411M12×101箱(400個)M121.7510(1欄)4.8、(2欄)8.06
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666427M12×141箱(400個)M121.7514(1欄)4.8、(2欄)8.06
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666445M12×181箱(200個)M121.7518(1欄)4.8、(2欄)8.06
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666454M12×221箱(200個)M121.7522(1欄)4.8、(2欄)8.06
7,098
7,808(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666463M12×251箱(200個)M121.7525(1欄)4.8、(2欄)8.06
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666472M12×401箱(100個)M121.7540(1欄)4.8、(2欄)8.06
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666481M12×451箱(100個)M121.7545(1欄)4.8、(2欄)8.06
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666497M12×501箱(100個)M121.7550(1欄)4.8、(2欄)8.06
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666551M2×41箱(1000個)M20.44(1欄)0.8、(2欄)1.70.9
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666567M2×61箱(1000個)M20.46(1欄)0.8、(2欄)1.70.9
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666576M2.6×31箱(1000個)M2.60.453(1欄)1.2、(2欄)2.01.3
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666585M2.6×41箱(1000個)M2.60.454(1欄)1.2、(2欄)2.01.3
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666594M2.6×51箱(1000個)M2.60.455(1欄)1.2、(2欄)2.01.3
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666603M2.6×61箱(1000個)M2.60.456(1欄)1.2、(2欄)2.01.3
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666612M2.6×81箱(1000個)M2.60.458(1欄)1.2、(2欄)2.01.3
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666621M3×141箱(1000個)M30.514(1欄)1.2、(2欄)2.01.5
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666637M3×151箱(1000個)M30.515(1欄)1.2、(2欄)2.01.5
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666646M3×161箱(1000個)M30.516(1欄)1.2、(2欄)2.01.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666655M3×201箱(1000個)M30.520(1欄)1.2、(2欄)2.01.5
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666664M3×221箱(1000個)M30.522(1欄)1.2、(2欄)2.01.5
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666673M3×251箱(1000個)M30.525(1欄)1.2、(2欄)2.01.5
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666691M4×41箱(1000個)M40.74(1欄)1.5、(2欄)2.52
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666707M4×61箱(1000個)M40.76(1欄)1.5、(2欄)2.52
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666716M4×81箱(1000個)M40.78(1欄)1.5、(2欄)2.52
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666725M4×101箱(1000個)M40.710(1欄)1.5、(2欄)2.52
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666734M4×121箱(1000個)M40.712(1欄)1.5、(2欄)2.52
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666743M4×151箱(1000個)M40.715(1欄)1.5、(2欄)2.52
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666752M4×161箱(1000個)M40.716(1欄)1.5、(2欄)2.52
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666761M4×181箱(1000個)M40.718(1欄)1.5、(2欄)2.52
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666777M4×201箱(1000個)M40.720(1欄)1.5、(2欄)2.52
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666786M4×221箱(1000個)M40.722(1欄)1.5、(2欄)2.52
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666795M4×251箱(1000個)M40.725(1欄)1.5、(2欄)2.52
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666804M4×301箱(1000個)M40.730(1欄)1.5、(2欄)2.52
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666813M5×141箱(500個)M50.814(1欄)2、(2欄)32.5
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666822M5×181箱(500個)M50.818(1欄)2、(2欄)32.5
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666831M5×221箱(500個)M50.822(1欄)2、(2欄)32.5
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666847M5×251箱(500個)M50.825(1欄)2、(2欄)32.5
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666856M5×301箱(500個)M50.830(1欄)2、(2欄)32.5
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666865M6×221箱(500個)M6122(1欄)2.0、(2欄)3.53
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666874M8×141箱(200個)M81.2514(1欄)3、(2欄)54
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする