大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
179
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43659445
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659454
M2.5×10
1箱(1000個)
M2.5
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659463
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659506
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659515
M2.6×12
1箱(1000個)
M2.6
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659524
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659542
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659551
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659567
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659576
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43659585
M5×45
1箱(500個)
M5
0.8
45
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659594
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659603
M10×22
1箱(200個)
M10
1.5
22
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659621
M12×18
1箱(200個)
M12
1.75
18
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43659637
M12×22
1箱(200個)
M12
1.75
22
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43666515
M3×2.5
1箱(2000個)
M3
0.5
2.5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43666996
M2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667005
M2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43667014
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667023
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667032
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667041
M2×8
1箱(1000個)
M2
0.4
8
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667057
M2×10
1箱(1000個)
M2
0.4
10
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667066
M2.6×3
1箱(1000個)
M2.6
0.45
3
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667084
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667093
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667102
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667111
M3×3
1箱(1000個)
M3
0.5
3
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667127
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667136
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667145
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667154
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667163
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667172
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667181
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667197
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667206
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667215
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667224
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667233
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667242
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
(1欄)1.2、(2欄)2.0
1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667267
M4×3
1箱(1000個)
M4
0.7
3
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43667276
M4×4
1箱(1000個)
M4
0.7
4
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667285
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667294
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667303
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667312
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667321
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667337
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43667346
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ