大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
230
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43660574
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660583
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660601
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660626
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660635
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660644
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660653
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660662
M5×40
1箱(500個)
M5
0.8
40
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660671
M5×45
1箱(500個)
M5
0.8
45
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660687
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660696
M6×18
1箱(1000個)
M6
1
18
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660705
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660714
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660723
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660732
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660741
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660757
M8×35
1箱(200個)
M8
1.25
35
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660766
M8×50
1箱(200個)
M8
1.25
50
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660775
M10×8
1箱(500個)
M10
1.5
8
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660784
M10×12
1箱(500個)
M10
1.5
12
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660793
M10×14
1箱(500個)
M10
1.5
14
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660802
M10×15
1箱(500個)
M10
1.5
15
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660811
M10×16
1箱(500個)
M10
1.5
16
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660827
M10×18
1箱(500個)
M10
1.5
18
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660836
M10×20
1箱(500個)
M10
1.5
20
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660845
M10×22
1箱(200個)
M10
1.5
22
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660854
M10×25
1箱(200個)
M10
1.5
25
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660863
M10×30
1箱(200個)
M10
1.5
30
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660872
M10×35
1箱(200個)
M10
1.5
35
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660881
M10×40
1箱(200個)
M10
1.5
40
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660897
M10×45
1箱(200個)
M10
1.5
45
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660906
M10×50
1箱(100個)
M10
1.5
50
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660915
M12×10
1箱(500個)
M12
1.75
10
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43660924
M12×12
1箱(500個)
M12
1.75
12
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660933
M12×14
1箱(500個)
M12
1.75
14
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660942
M12×15
1箱(500個)
M12
1.75
15
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660967
M12×18
1箱(200個)
M12
1.75
18
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660976
M12×20
1箱(200個)
M12
1.75
20
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660985
M12×22
1箱(200個)
M12
1.75
22
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43660994
M12×25
1箱(200個)
M12
1.75
25
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661003
M12×30
1箱(200個)
M12
1.75
30
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661012
M12×35
1箱(200個)
M12
1.75
35
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661021
M12×40
1箱(100個)
M12
1.75
40
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661037
M12×45
1箱(100個)
M12
1.75
45
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661046
M12×50
1箱(100個)
M12
1.75
50
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661055
M12×55
1箱(100個)
M12
1.75
55
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43661064
M12×60
1箱(100個)
M12
1.75
60
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672045
M2×2
1箱(1000個)
M2
0.4
2
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672054
M2×3
1箱(1000個)
M2
0.4
3
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43672063
M2×4
1箱(1000個)
M2
0.4
4
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ