大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
先端形状
くぼみ先
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
バスケットに入れる
254
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43662622
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
(1欄)0.8、(2欄)1.7
0.9
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662665
M2.5×6
1箱(1000個)
M2.5
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662683
M2.5×10
1箱(1000個)
M2.5
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662692
M2.5×12
1箱(1000個)
M2.5
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662717
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662726
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662735
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662744
M2.6×12
1箱(1000個)
M2.6
0.45
12
(1欄)1.2、(2欄)2
1.3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662753
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662762
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662787
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662805
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
(1欄)1.2、(2欄)2
1.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662814
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662823
M4×22
1箱(1000個)
M4
0.7
22
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662857
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
(1欄)1.5、(2欄)2.5
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662875
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43662884
M5×18
1箱(1000個)
M5
0.8
18
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662893
M5×22
1箱(500個)
M5
0.8
22
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662902
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662911
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662927
M5×35
1箱(500個)
M5
0.8
35
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662936
M5×40
1箱(500個)
M5
0.8
40
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662945
M5×45
1箱(500個)
M5
0.8
45
(1欄)2、(2欄)3
2.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662963
M6×14
1箱(1000個)
M6
1
14
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662972
M6×16
1箱(1000個)
M6
1
16
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43662981
M6×22
1箱(500個)
M6
1
22
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43662997
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663006
M6×30
1箱(500個)
M6
1
30
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663015
M6×35
1箱(500個)
M6
1
35
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663024
M6×40
1箱(500個)
M6
1
40
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663033
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43663042
M6×50
1箱(200個)
M6
1
50
(1欄)2、(2欄)3.5
3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663051
M8×14
1箱(500個)
M8
1.25
14
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663067
M8×22
1箱(500個)
M8
1.25
22
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663076
M8×45
1箱(200個)
M8
1.25
45
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663085
M8×50
1箱(200個)
M8
1.25
50
(1欄)3、(2欄)5
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663094
M10×8
1箱(500個)
M10
1.5
8
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663103
M10×14
1箱(500個)
M10
1.5
14
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663112
M10×15
1箱(500個)
M10
1.5
15
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663121
M10×16
1箱(500個)
M10
1.5
16
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663137
M10×18
1箱(500個)
M10
1.5
18
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663146
M10×22
1箱(200個)
M10
1.5
22
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663155
M10×25
1箱(200個)
M10
1.5
25
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663164
M10×30
1箱(200個)
M10
1.5
30
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43663173
M10×35
1箱(200個)
M10
1.5
35
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663182
M10×40
1箱(200個)
M10
1.5
40
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663191
M10×50
1箱(100個)
M10
1.5
50
(1欄)4、(2欄)6
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663207
M12×10
1箱(500個)
M12
1.75
10
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663216
M12×12
1箱(500個)
M12
1.75
12
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43663225
M12×14
1箱(500個)
M12
1.75
14
(1欄)4.8、(2欄)8
6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ