大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) ギザスクリュー(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
先端形状
ギザスクリュー
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全51種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
内容量
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
51種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43709434
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709443
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709452
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709461
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709477
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709486
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709504
M5×5
1箱(1000個)
M5
0.8
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43709513
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709522
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709531
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709547
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709556
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709565
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709574
M6×6
1箱(500個)
M6
1
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43709583
M6×8
1箱(500個)
M6
1
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709592
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709601
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709617
M6×14
1箱(500個)
M6
1
14
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709626
M6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709635
M6×16
1箱(500個)
M6
1
16
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709644
M6×18
1箱(500個)
M6
1
18
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709653
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709662
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709687
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709696
M6×40
1箱(200個)
M6
1
40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709705
M8×8
1箱(500個)
M8
1.25
8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709714
M8×10
1箱(500個)
M8
1.25
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43709723
M8×12
1箱(500個)
M8
1.25
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709732
M8×14
1箱(200個)
M8
1.25
14
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43709741
M8×15
1箱(200個)
M8
1.25
15
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709757
M8×18
1箱(200個)
M8
1.25
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709766
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709775
M8×25
1箱(200個)
M8
1.25
25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709784
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709793
M8×35
1箱(200個)
M8
1.25
35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709802
M10×10
1箱(500個)
M10
1.5
10
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709811
M10×12
1箱(500個)
M10
1.5
12
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709836
M10×15
1箱(200個)
M10
1.5
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709845
M10×20
1箱(200個)
M10
1.5
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709854
M10×25
1箱(200個)
M10
1.5
25
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709863
M10×30
1箱(100個)
M10
1.5
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709872
M10×35
1箱(100個)
M10
1.5
35
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709881
M12×10
1箱(500個)
M12
1.75
10
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709897
M12×14
1箱(200個)
M12
1.75
14
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709906
M12×15
1箱(200個)
M12
1.75
15
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709915
M12×22
1箱(200個)
M12
1.75
22
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709924
M12×25
1箱(200個)
M12
1.75
25
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709933
M12×30
1箱(100個)
M12
1.75
30
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43709495
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
取扱い終了
返品不可
43709671
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ