日産ネジ
NHセフティソケット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
全54種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43719067
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719076
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719085
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719094
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719103
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719112
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719121
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719137
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719146
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719155
M3×25
1箱(500個)
M3
0.5
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719164
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719173
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719182
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719191
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719207
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719216
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719225
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719234
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719243
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719252
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719261
M4×30
1箱(400個)
M4
0.7
30
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719277
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719286
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719295
M5×12
1箱(400個)
M5
0.8
12
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719304
M5×14
1箱(400個)
M5
0.8
14
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719313
M5×15
1箱(400個)
M5
0.8
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719322
M5×16
1箱(400個)
M5
0.8
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719331
M5×18
1箱(400個)
M5
0.8
18
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719347
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719356
M5×25
1箱(400個)
M5
0.8
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719365
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719374
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719383
M6×12
1箱(500個)
M6
1
12
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719392
M6×14
1箱(400個)
M6
1
14
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719401
M6×15
1箱(400個)
M6
1
15
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719417
M6×16
1箱(400個)
M6
1
16
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719426
M6×18
1箱(400個)
M6
1
18
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719435
M6×20
1箱(400個)
M6
1
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719444
M6×25
1箱(200個)
M6
1
25
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719453
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719462
M6×35
1箱(200個)
M6
1
35
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719471
M8×12
1箱(200個)
M8
1.25
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719487
M8×14
1箱(200個)
M8
1.25
14
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719496
M8×15
1箱(200個)
M8
1.25
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719505
M8×16
1箱(200個)
M8
1.25
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719514
M8×18
1箱(200個)
M8
1.25
18
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719523
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719532
M8×25
1箱(100個)
M8
1.25
25
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719541
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43719557
M8×35
1箱(100個)
M8
1.25
35
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ