大阪魂
ヘックスローブ穴付きボタンボルト(ヘックスローブボタンキャップ)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
5.61
寸法t(mm)
(最小)1.65
寸法r(mm)
(最小)0.25
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
3.3
穴の形状
ヘックスローブ穴
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43796051
M6×12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください