大阪魂
TRXローヘッドCAP(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ローヘッド
内容量
1箱(100個)
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
25
30
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43797022
M5×25
M5
0.8
25
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43797031
M6×8
M6
1
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43796907
M3×6
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
43796916
M3×8
M3
0.5
8
取扱い終了
返品不可
43796925
M3×10
M3
0.5
10
取扱い終了
返品不可
43796934
M3×12
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43796943
M3×16
M3
0.5
16
取扱い終了
返品不可
43796952
M4×8
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
43796961
M4×10
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
43796977
M4×20
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
43796986
M5×10
M5
0.8
10
取扱い終了
返品不可
43796995
M5×12
M5
0.8
12
取扱い終了
返品不可
43797004
M5×16
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
43797013
M5×20
M5
0.8
20
取扱い終了
返品不可
43797047
M6×20
M6
1
20
取扱い終了
返品不可
43797056
M6×25
M6
1
25
取扱い終了
返品不可
43797065
M6×30
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
43797074
M8×16
M8
1.25
16
取扱い終了
返品不可
43797083
M8×25
M8
1.25
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください