大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全96種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
内容量
選択してください
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
96種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43839126
M2×5
1箱(1000個)
M2
0.4
5
(最小)1
1.5
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839135
M2×6
1箱(1000個)
M2
0.4
6
(最小)1
1.5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839162
M2×12
1箱(1000個)
M2
0.4
12
(最小)1
1.5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839171
M2.6×5
1箱(1000個)
M2.6
0.45
5
(最小)1.1
2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839187
M2.6×6
1箱(1000個)
M2.6
0.45
6
(最小)1.1
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839196
M2.6×8
1箱(1000個)
M2.6
0.45
8
(最小)1.1
2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839205
M2.6×10
1箱(1000個)
M2.6
0.45
10
(最小)1.1
2
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839214
M2.6×12
1箱(1000個)
M2.6
0.45
12
(最小)1.1
2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839223
M3×4
1箱(1000個)
M3
0.5
4
(最小)1.3
2.5
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839232
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
(最小)1.3
2.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839241
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
(最小)1.3
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839257
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
(最小)1.3
2.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839266
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
(最小)1.3
2.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839275
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
(最小)1.3
2.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839284
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
(最小)1.3
2.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839293
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
(最小)1.3
2.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839302
M3×30
1箱(1000個)
M3
0.5
30
(最小)1.3
2.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839311
M3×40
1箱(400個)
M3
0.5
40
(最小)1.3
2.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839327
M3×45
1箱(400個)
M3
0.5
45
(最小)1.3
2.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839336
M3×50
1箱(500個)
M3
0.5
50
(最小)1.3
2.5
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839345
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
(最小)2
3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839354
M4×50
1箱(400個)
M4
0.7
50
(最小)2
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839363
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
(最小)2.5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839372
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
(最小)2.5
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839381
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
(最小)2.5
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839397
M5×22
1箱(300個)
M5
0.8
22
(最小)2.5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839406
M5×25
1箱(300個)
M5
0.8
25
(最小)2.5
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839415
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
(最小)2.5
4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839424
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
(最小)2.5
4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839433
M5×40
1箱(100個)
M5
0.8
40
(最小)2.5
4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839442
M5×45
1箱(100個)
M5
0.8
45
(最小)2.5
4
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839451
M5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
(最小)2.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839467
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
(最小)3
5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839476
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
(最小)3
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839485
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
(最小)3
5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839494
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
(最小)3
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839503
M6×22
1箱(300個)
M6
1
22
(最小)3
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839512
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
(最小)3
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839521
M6×35
1箱(100個)
M6
1
35
(最小)3
5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839537
M6×40
1箱(100個)
M6
1
40
(最小)3
5
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839546
M6×45
1箱(100個)
M6
1
45
(最小)3
5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839555
M6×50
1箱(100個)
M6
1
50
(最小)3
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839564
M6×55
1箱(100個)
M6
1
55
(最小)3
5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839573
M6×60
1箱(100個)
M6
1
60
(最小)3
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839582
M6×65
1箱(100個)
M6
1
65
(最小)3
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839591
M6×70
1箱(100個)
M6
1
70
(最小)3
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839607
M6×80
1箱(100個)
M6
1
80
(最小)3
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839616
M8×12
1箱(100個)
M8
1.25
12
(最小)4
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43839625
M8×14
1箱(100個)
M8
1.25
14
(最小)4
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43839634
M8×18
1箱(100個)
M8
1.25
18
(最小)4
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ