大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
22
30
35
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
寸法dk(Φmm)
寸法b(mm)
寸法K(mm)
寸法S(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法T(mm)
寸法d1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43841332
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
5.5
-
3
2.5
(最小)1.3
8
0.5
(最大)5.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841341
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
7
-
4
3
(最小)2
10
0.8
(最大)7
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841357
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
7
-
4
3
(最小)2
10
0.8
(最大)7
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841366
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
7
-
4
3
(最小)2
10
0.8
(最大)7
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841393
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
8.5
-
5
4
(最小)2.5
12
0.8
(最大)8.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841402
M6×10
1箱(300個)
M6
1
10
10
-
6
5
(最小)3
13
1
(最大)10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841411
M6×12
1箱(300個)
M6
1
12
10
-
6
5
(最小)3
13
1
(最大)10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841427
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
10
-
6
5
(最小)3
13
1
(最大)10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841436
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
10
-
6
5
(最小)3
13
1
(最大)10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841445
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
10
-
6
5
(最小)3
13
1
(最大)10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841454
M6×22
1箱(300個)
M6
1
22
10
-
6
5
(最小)3
13
1
(最大)10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841463
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
10
-
6
5
(最小)3
13
1
(最大)10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841472
M6×35
1箱(100個)
M6
1
35
10
-
6
5
(最小)3
13
1
(最大)10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830272
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
10
24
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43830281
M6×18
1箱(300個)
M6
1
18
10
24
6
5
(最小)3
12.5
1.6
(最大)11.5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43841375
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
8.5
-
5
4
(最小)2.5
12
0.8
(最大)8.5
取扱い終了
返品不可
43841384
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
8.5
-
5
4
(最小)2.5
12
0.8
(最大)8.5
取扱い終了
返品不可
43830263
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
7
20
4
3
(最小)2
9
0.8
(最大)7
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください