曜日別特売

ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様)

ブリーザータペットフィッティング(アルミ製アルマイト仕様) - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

モンキー系エンジンヘッドタペット部に使用可能。取出しの向きを自由に変えられ、無理のないホースの取りまわしができます。また、ドレスアップの効果も高いアイテムです。Oリング付。

適合モンキーE/Gヘッド、ゼファー・ZI/ZⅡ・ZRX・バリオス、オイル吸入口ねじピッチ(mm)1.5ねじ長さ(mm)6ねじ径(Φmm)30適合ホース内径×外径(Φmm)9×15(テトロンホース)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43723802106-931フィンタイプ
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
43723793106-930-
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43723802
2022-12-04
用途: 中華エンジンのカスタムなど
その他業種

デザインと機能性に惹かれて購入しました。キャップはポン付け出来ましたが、圧力取り出し用のボルトがアルミ製なのか締め付け時に折れてしまいました。捨てようかと思いましたが、以前こちらで購入して使わずじまいの取り出し用ブラスニップルを捻じ込みなんとか活かせました!ふ~っ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする