曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 - NTN(エヌティーエヌ)
仕様
L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
35000
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
7100
許容回転速度(min-1) 油潤滑
8300
ベアリング番台
6200
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087878436210L1P55090201.1454
12,426
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする