曜日別特売
6210L1P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6210L1P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787843
6210L1P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787843
6210L1P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787843
6210L1P5 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5 NTN(エヌティーエヌ) 08787843

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1P5

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
08787843
品番
6210L1P5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥12,426販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
内径d(Φmm)
50
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
面取寸法r(mm)
1.1
質量(g)
454
仕様
L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
35000
基本静定格荷重Cor(N)
23200
JIS等級
5
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min-1) グリース潤滑
7100
許容回転速度(min-1) 油潤滑
8300
ベアリング番台
6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする