深溝玉軸受 6200番台 LLB/U1
- 材質(本体)
- 高炭素クロム軸受鋼
- JIS等級
- 0
- シールド形状
- 両側非接触シール形
- 荷重方向
- ラジアル
- 外輪タイプ
- フラット
- 軌道輪形状
- 深溝玉軸受
- 軌道輪列数
- 単列
- 転動体材質
- 高炭素クロム軸受鋼
- 内容量
- 1個
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48642152 | 6201LLB/2ASU1 | 60990363 | 6201LLB/2AS | ![]() | 深溝玉軸受 6200形 | NTN(エヌティーエヌ) | 1個 | ¥369 税込¥406 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |






















