曜日別特売

カシメボルトチェックル(鉄/3価ホワイト)(小箱)

カシメボルトチェックル(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44686591M5×101箱(2000個)3価ホワイト102.01.2
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44686607M5×161箱(1500個)3価ホワイト162.01.2
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44686616M5×201箱(1200個)3価ホワイト202.01.2
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44686625M5×251箱(900個)3価ホワイト252.01.2
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44686634M6×121箱(1200個)3価ホワイト122.01.5
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44686643M6×161箱(1000個)3価ホワイト162.01.5
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44686652M6×201箱(800個)3価ホワイト202.01.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44686661M6×251箱(650個)3価ホワイト252.01.5
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44686677M6×301箱(500個)3価ホワイト302.01.5
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44686686M8×141箱(600個)3価ホワイト143.01.8
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44686695M8×201箱(400個)3価ホワイト203.01.8
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44686704M8×251箱(300個)3価ホワイト253.01.8
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44686713M8×301箱(300個)3価ホワイト303.01.8
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44686722M8×351箱(250個)3価ホワイト353.01.8
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3015:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする